text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantmoeren
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
Zeskantmoeren
01321
01321.025.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M2,5
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
m (max.)
2
P
0.45
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01321.025.001
EAN
8717077050877
UBB
500645012377
UNSPSC
31161727