text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Zeskantmoeren
47055
47055.050.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
m (max.)
4.7
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
47055.050.001
EAN
8717077258815
UBB
500649092995
UNSPSC
31161727