text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
U04160
U04160.025.0175
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
Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 1/4-28X1.3/4
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
1.3/4 Inch
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
28
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ft = voldraad.
Afmetingen
F
0.4375
H
0.15625
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U04160.025.0175
EAN
8717077350526
UBB
500620836915
UNSPSC
31161620