text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
U01060
U01060.025.0087
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
Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 1/4-28X7/8
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
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
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
1/4 Inch
Lengte
7/8 Inch
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
28
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
0.4375
H
0.15625
LT(min.): L
6 Inch
1
LT(min.): L≤6 Inch
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U01060.025.0087
EAN
8717077336032
UBB
500620694355
UNSPSC
31161620