text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
U04100
U04100.043.0200
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 7/16-14X2 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7/16 Inch
Lengte
2 Inch
Klasse
Gr.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
14
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ft = voldraad.
Afmetingen
F
0.625
H
0.28125
LT(min.): L
6 Inch
1.375
LT(min.): L≤6 Inch
1.125
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U04100.043.0200
EAN
8717077344785
UBB
500620779412
UNSPSC
31161620