text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M22X1,50X140

  1. Artikelnummer 04161.220.140
  2. EAN 8717077019881
  3. UBB 500644713322
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M22
Lengte (L) (mm) 140
P 1.50
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
s 32
  1. Download CAD model