text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M20X1,50X180

  1. Artikelnummer 04161.200.180
  2. EAN 8717077019799
  3. UBB 500644712415
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M20
Lengte (L) (mm) 180
P 1.50
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
s 30
  1. Download CAD model