text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
04161
04161.100.045
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,00X45
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
45 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
Artikelnummers
Artikelnummer
04161.100.045
EAN
8717077052697
UBB
500645030502
UNSPSC
31161620