text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M20X90

  1. Artikelnummer 04104.200.090
  2. EAN 8715494454605
  3. UBB 500614317351
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M20
Lengte (L) (mm) 90
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Download CAD model