text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diverse
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
Zeskantbouten en -schroeven
01200
01200.040.070
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X70
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M4
Lengte
70 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
70
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.040.070
EAN
8717077049338
UBB
500644996893
UNSPSC
31161620