text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X40

  1. Artikelnummer 01200.030.040
  2. EAN 8717077049291
  3. UBB 500644996489
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): L≤125mm 12
k 2
P 0.50
s 5,5
  1. Download CAD model