text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M12X110/S=19

  1. Artikelnummer 04104.120.110
  2. EAN 8715493175549
  3. UBB 953351909551
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) (mm) 110
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte 19
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Download CAD model