text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
01000
01000.040.060
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M4X60
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M4
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
60
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.040.060
EAN
8717077046801
UBB
500644971540
UNSPSC
31161620