text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout, zware uitvoering UNC overmaats ASME B18.2.1 Koolstofstaal ASTM A307 Thermisch verzinkt Gr.B overmaats 3/4-10X1.3/4

  1. Artikelnummer U04200.075.0175
  2. EAN 8715492837202
  3. UBB 500625838981
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) (Inch - ft) 1.3/4
TPI 10
Klasse Gr.B
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Aanvullende informatie overmaats
Materiaalsoort Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A307
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 2A vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 2B. Passende moeren zijn overmaats getapt volgens ASTM A563
ASME B18.2.1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F 1.1/4
H 1/2
LT (min.): L>6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75
TPI 10