text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.060.025
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 6X25MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
6 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
6
k
4
L (mm)
25
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.060.025
EAN
8715492556905
UBB
950351107582
UNSPSC
31161508