text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Borgmoeren
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
Borgmoeren
U12320
U12320.075.0002
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNF ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2 3/4-16
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
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/4 Inch
Klasse
Gr.N2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASME B18.16.6
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
16
Info
Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
A
1.064
C
0.89
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U12320.075.0002
EAN
8717077381452
UBB
500621423077
UNSPSC
31161727