text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNF ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2 1.1/4-12

  1. Artikelnummer U12320.125.0002
  2. EAN 8717077381490
  3. UBB 500621423499
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4 , 1.1/4
Remarks
  • Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.
  • Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Klasse Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2 , Gr.N2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASME B18.16.6
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
ASME B18.16.6
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 1,815
C 1,422
Gangen per Inch 12