text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.220.150
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M22X1,50
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M22
h (max.)
22
P
1.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
10513
NF
E25-410
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.220.150
EAN
8717077067752
UBB
500645171264
UNSPSC
31161727