text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M24

  1. Artikelnummer 12885.240.001
  2. EAN 8717077217263
  3. UBB 500648368495
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M24
Klasse 8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Aanvullende informatie ISO metrisch
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
  • Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.
DIN 980V
BS 4929-1
ISO 7042
NF E25-410
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

h (max.) 24
P 3
s 36
  1. Download CAD model