text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M10

  1. Artikelnummer 12885.100.001
  2. EAN 8717077217225
  3. UBB 500648368073
  4. UNSPSC 31161727

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Klasse 8
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Aanvullende informatie ISO metrisch
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
  • Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.
BS 4929-1
NF E25-410
ISO 7042
DIN 980V
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

h (max.) 10
P 1.50
s 17
  1. Download CAD model