text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Synspec B.V.
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
Vlakke sluitringen
38154
38154.080.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Vernikkeld 140 HV M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8-5/16
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Afmetingen
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2269-A
ISO
7089
DIN
125-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
38154.080.001
EAN
8717077267770
UBB
500647887685
UNSPSC
31161807