text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #10-24X1/2

  1. Artikelnummer U51110.019.0050
  2. EAN 8717077790612
  3. UBB 500624985015
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) #10
Lengte (L) (Inch - ft) 1/2
TPI 24
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Countersunk flat
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A (max.) 0.362
H (max.) 0.116
J (max.) 0.067
T (max.) 0.053
Gangen per Inch 24