text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Ploegbouten
08070
08070.080.025
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M8X25
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
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M8
Lengte
25 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk(max.)
16.55
g (max.)
3
k
5
L (mm)
25
m
6.5
P
1.25
s
13
α (min.)
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.080.025
EAN
8717077056039
UBB
500645151209
UNSPSC
31161612