text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M8X20

  1. Artikelnummer 08070.080.020
  2. EAN 8717077056022
  3. UBB 500645151126
  4. UNSPSC 31161612

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 20
Remarks
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Klasse 4.6
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 604/555
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (max.) 16.55
g (max.) 3
k 5
m 6.5
P 1.25
s 13
α (min.) 90°
  1. Download CAD model