text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Ploegbouten
08070
08070.060.060
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X60
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
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M6
Lengte
60 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(max.)
12.55
g (max.)
2.5
k
4
L (mm)
60
m
5
P
1
s
10
α (min.)
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.060.060
EAN
8717077056015
UBB
500645151043
UNSPSC
31161612