text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X30

  1. Artikelnummer 08070.060.030
  2. EAN 8717077055988
  3. UBB 500645150706
  4. UNSPSC 31161612

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 30
Remarks
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Klasse 4.6
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 604/555
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 12.55
g (max.) 2.5
k 4
m 5
P 1
s 10
α (min.) 90°
  1. Download CAD model