text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Ploegbouten
08070
08070.060.020
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X20
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
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
20 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(max.)
12.55
g (max.)
2.5
k
4
L (mm)
20
m
5
P
1
s
10
α (min.)
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.060.020
EAN
8717077055964
UBB
500645150540
UNSPSC
31161612