text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X8

  1. Artikelnummer 24565.040.008
  2. EAN 8715492635327
  3. UBB 950353912591
  4. UNSPSC 31161504
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) (mm) 8
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8