text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24565
24565.040.030
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X30
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
30 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
30
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
24565.040.030
EAN
8715492635389
UBB
950353913094
UNSPSC
31161504