text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X10

  1. Artikelnummer 24565.040.010
  2. EAN 8715492635334
  3. UBB 950353621697
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) (mm) 10
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8