text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M8X20

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 20
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normeringen

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 24560.080.020
EAN 8715492635136
UBB 950353146737
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.