text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24560
24560.040.040
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M4X40
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
24560.040.040
EAN
8715492634856
UBB
950353145093
UNSPSC
31161504