text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M3X16

  1. Artikelnummer 24560.030.016
  2. EAN 8715492634641
  3. UBB 950353143924
  4. UNSPSC 31161504
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 16
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6