text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.080.030
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X30
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M8
Lengte
30 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(max.)
14.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
30
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.080.030
EAN
8715492633880
UBB
950353138734
UNSPSC
31161504