text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X90

  1. Artikelnummer 24540.060.090
  2. EAN 8715492633774
  3. UBB 950353747682
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 90
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2