text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.030.070
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X70
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M3
Lengte
70 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
70
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.030.070
EAN
8715494509084
UBB
500621767507
UNSPSC
31161504