text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X8

  1. Artikelnummer 24540.035.008
  2. EAN 8715492633064
  3. UBB 950353132794
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3,5
Lengte (L) (mm) 8
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7