text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, vanwege de feestdagen adviseren wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. De verzending van uw goederen kan in deze periode wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X16

  1. Artikelnummer 24540.020.016
  2. EAN 8715492632500
  3. UBB 950353129337
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2
Lengte (L) (mm) 16
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4