text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X50

  1. Artikelnummer 24540.200.050
  2. EAN 8715492634412
  3. UBB 950353142850
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M20
Lengte (L) (mm) 50
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 70
dk (max.) 36
Voldraad als L ≤ 80
k (max.) 10
n 5
P 2.50
t (min.) 4