text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.200.040
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X40
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
40 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
40
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.200.040
EAN
8715492634405
UBB
950353142777
UNSPSC
31161504