text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X4

  1. Artikelnummer 24540.025.004
  2. EAN 8715492632593
  3. UBB 950353129741
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2,5
Lengte (L) (mm) 4
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5