text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 60 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
Thread length (min.) 58
dk(max.) 29
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 60
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normeringen

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 24540.160.060
EAN 8715492634351
UBB 950353142280
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.