text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.160.050
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X50
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk(max.)
29
Voldraad als L ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
50
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.160.050
EAN
8715492634344
UBB
950353142108
UNSPSC
31161504