text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X35

  1. Artikelnummer 24540.160.035
  2. EAN 8715492634313
  3. UBB 950353141860
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) (mm) 35
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2