text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X50

  1. Artikelnummer 24540.120.050
  2. EAN 8715492634214
  3. UBB 950353141290
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M12
Lengte (L) (mm) 50
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4