text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.120.035
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X35
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M12
Lengte
35 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk(max.)
22
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
35
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.120.035
EAN
8715492634184
UBB
950353141035
UNSPSC
31161504