text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24540
24540.120.025
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X25
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M12
Lengte
25 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk(max.)
22
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
25
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.120.025
EAN
8715492634160
UBB
950353140870
UNSPSC
31161504