text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
Thread length (min.) 40
dk(max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 60
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Normeringen

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009

Artikelnummers

Artikelnummer 24540.100.060
EAN 8715492634108
UBB 950353140383
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.