text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X40

  1. Artikelnummer 24540.100.040
  2. EAN 8715492634061
  3. UBB 950353140128
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2