text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X90


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 34
dk(max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 90
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normeringen

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.080.090
EAN 8715492334275
UBB 950353565001
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.